Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Stabelektroden MT-600T Ø4,00x450mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-600T Ø4,00x450mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-600T Ø4,00x450mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektroden MT-600T Ø4,00x450mm
Artikel-Nr.:
     223-8422395
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5347184016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

MTC Stabelektroden MT-600T Ø4,00x450mm

Umhüllte Rutil-Schweißelektrode (~1.4718) zum Schweißen zähharter abriebfester Auftragungen. Schweißgut aus verschleißfestem Chrom-Silizium-Stahl. Unbehandeltes Schweißgut nur durch Schleifen bearbeitbar. Bei Mehrlagenschweißungen kann durch die Schlacke geschweißt werden. Höher gekohlte oder rissempfindliche Grundwerkstoffe auf + 200 °C bis + 300 °C vorwärmen. Bei sehr rissempfindlichen Grundwerkstoffen Zwischenlage (Pufferlage) schweißen, z. B. MT-307 HL. Schweißgut ist schmied- und härtbar.

Härte des Schweißgutes
Vickers-Härte [HV]: 650
Rockwell-Härte [HRC]: 58

Wichtigste Anwendungsbereiche
Schweißen zähharter abriebbeständiger Auftragungen auf Maschinenteilen aus Baustahl, Stahlguss oder Manganhartstahl, z. B. Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Kollergänge, Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Walzwerksführungen, Nocken, Spannbacken, Prallbacken, Mischerarme, Ambosse.




Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
4,0
Elektrodentyp:
R = rutil
Gewicht pro Paket [kg]:
6,0
Länge [mm]:
450
Normbezeichnung DIN:
8555: E 6 UM 60
Normbezeichnung EN ISO:
14700: E Fe 8
Schweißstrom [A]:
100-130
Stück/Paket:
85
Werkstoffnummer:
1.4718
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kilogramm
€ 13,33*
€ 15,86
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 12,84*
€ 15,28
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 12,40*
€ 14,76
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 11,94*
€ 14,21
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,17*
€ 12,10
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.