Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Beizpinsel 1",gekröpft, Schaftlänge 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Beizpinsel 1",gekröpft, Schaftlänge 38 cm Säurebeständiger Beizpinsel mit 30 mm Besatzbreite
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Beizpinsel 1",gekröpft, Schaftlänge 38 cm Säurebeständiger Beizpinsel mit 30 mm Besatzbreite
Artikel-Nr.:
     223-8423040
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Allroundpinsel
Allzweckpinsel

RIEF Beizpinsel 1",gekröpft, Schaftlänge 38 cm

Beizpinsel gekröpft, Ausführung durch gebogene Kunsstofffassung, langer Holzstiel
Breite 30 mm
Spezialpinsel zum Auftragen von Edelstahlbeize- und Passivierungsprodukten. Der Pinsel ist säurebeständig
Weitere Informationen:
Größe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.