Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIMAG Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIMAG Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A Komplett montiert mit Masseklemme 200 A.
Artikeldetailsicht RIEF RIMAG Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A Komplett montiert mit Masseklemme 200 A.
Artikel-Nr.:
     223-8423318
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert 200 a
massekabel für schweißanlagen

RIMAG Massekabel H01N2-D,5m,25mm²,SK35,200A

Masse-Schweißkabel aus H01N2-D mit Kabelquerschnitt 25 mm² und Stecker 13 mm (Dorn 13 mm). Komplett montiert mit Masseklemme 200 A.

Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt [mm²]:
25
Länge [m]:
5,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.