Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 35 mm² 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423397
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     58120
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 35 mm² 10,5 mm

Verzinkte Rohr-Quetsch-Kabelschuhe für Kabelquerschnitt 35 mm². Größe 10,5 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
10,5
Kabelquerschnitt [mm²]:
35
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.