Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 70 mm² 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423400
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58140
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 70 mm² 10,5 mm

Verzinkte Rohr-Quetsch-Kabelschuhe für Kabelquerschnitt 70 mm². Größe 10,5 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
10,5
Kabelquerschnitt [mm²]:
70
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.