Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 70 mm² 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423401
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58145
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 70 mm² 13 mm

Verzinkte Rohr-Quetsch-Kabelschuhe für Kabelquerschnitt 70 mm². Größe 13,0 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
13
Kabelquerschnitt [mm²]:
70
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.