3M Kapselgehörschutz Peltor X5P3E
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X5A und X5P3E
Eigenschaften:
• Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
• Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)
Gewicht: 351 g
Farbe: schwarz
RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.