| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8424530 Herst.-Nr.: 3740FORMAT/8 EAN/GTIN: 4317784612920 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh Mechanic Worker 2 Gr.8 FORMAT Montagehandschuh MechanicWORKER 2 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Gute Passform • Hohe Griffsicherheit bei Nässe • Angenehmer Tragekomfort • Wasserabweisende Innenfläche Ausführung: • Schrumpfgeraute Beschichtung Anwendungsbereiche:Glasverarbeitung, Montage, Baugewerbe Material: Polyester, Beschichtung Latex Gauge: 13 Farbe: schwarz Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Schutz nach: | EN 388:2016 3.1.3.1.X. | Marke: | FORMAT | WGNr.: | 301A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 0,90* | € 1,35* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,83* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,72* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 11,11* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|