Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8424878
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
8814-10
EAN/GTIN:
7340118324739
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.10
Schnittschutzhandschuh 8814 Infinity
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN407:2004, EN 420
Eigenschaften:
• Gutes Fingerspitzengefühl
• Sehr geschmeidiges Material
• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
• Schnittbeständigkeit Klasse F
Ausführung:
• Handfläche beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Bauarbeiten, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
Material: Basalfaser, CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Spandex, Beschichtung Nitrilschaum/PU
Farbe: schwarz
VE: 6 Paar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8814
Größe:
10
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Handschuh:
schwarz
Gauge:
13
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Elastan (EL) - Spandex, Stahlfaser
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43F
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 10 nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 8,03*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,65*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,77*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 8,13*
€ 11,04*
Lager 223
4 Tage
186
6
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 14,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 88,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe TEGERA Infinity 8814, Kat. II, schwarz, Gr. 8
Ejendals
8814-8
ab € 6,84*
Ähnlich
8814/6, 8814-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8814-6
ab € 7,09*
Ähnlich
8814/7, 8814-7, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 7, Nitrilscha
Ejendals
8814-7
ab € 7,08*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Tegera
8814-11
ab € 6,84*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.9
Tegera
8814-9
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen