| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8429439 Herst.-Nr.: 115012 EAN/GTIN: 4045659447420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GOK Gasregler Propan 1,5kg/h 16bar 50mbar SBS KLF (Kleinflaschen) - Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)
- Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- besonders geeignet für gewerblich genutzte Verbrauchsgeräte mit Schlauchleitungen länger als 400 mm wie z.B. Terrassenstrahler, Grills, Kocher etc.
- EG-Baumusterprüfung nach DGR
Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Anwendungsbeispiele - gewerblich genutzte Flüssiggasanlagen auf Baustellen. - Gasgrill Flüssiggasanlage Vorteile und Ausstattung - Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck - Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar - integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab - besonders geeignet für den Einsatz von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten mit Schlauchleitungen länger als 400 mm wie z. B. Terrassenstrahler, Grills, Kocher etc. - Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage Zulassung EG-Baumusterprüfung nach DGR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsdruck: | 50 mbar | Durchfluss [kg/h]: | 1,5 | Schlauchanschluss: | KLF x G 1/4 LH-KN | Typ: | mit Manometer | Zulassungen: | EG-Baumusterprüfung nach DGR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |