Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Gasregler 0,8kg/h 50mbar KLFxG1/4LH-90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler 0,8kg/h 50mbar KLFxG1/4LH-90° Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler 0,8kg/h 50mbar KLFxG1/4LH-90° Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet
Artikel-Nr.:
     223-8429440
Herst.-Nr.:
     111342
EAN/GTIN:
     4045659446928

GOK Gasregler 0,8kg/h 50mbar KLFxG1/4LH-90°

Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° ohne Manometer KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Weitere Informationen:
Durchfluss [kg/h]:
0,8
Schlauchanschluss:
KLF x G 1/4 LH-KN
Zulassungen:
EG-Baumusterprüfung nach DGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.