Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Gasregler 4kg/h 50mbar GFxG1/2LH-KN PRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler 4kg/h 50mbar GFxG1/2LH-KN PRV Niederdruckregler Typ FL92-4 Ausführung gebördelt GF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 4 kg/h
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler 4kg/h 50mbar GFxG1/2LH-KN PRV Niederdruckregler Typ FL92-4 Ausführung gebördelt GF x G 1/2 LH-KN 50 mbar 4 kg/h
Artikel-Nr.:
     223-8429447
Herst.-Nr.:
     100400
EAN/GTIN:
     4045659004777
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 16 bar
sicherheitsventil

GOK Gasregler 4kg/h 50mbar GFxG1/2LH-KN PRV

Niederdruckregler Typ FL92-4 PS 16 bar zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Anwendungsbeispiel:
- Mehrflaschenanlagen zum Betrieb mit Großflaschen
- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) und Sicherheitsabblaseventil PRV, Gasströmungswächter GS, automatisches Umschaltventil, Schlauchleitungen vor dem Umschaltventil.

Vorteile und Ausstattung
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Insektenschutzvorrichtung

Zulassung
EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis
- Die nachfolgenden Niederdruckregler mit einem Betriebsdruck von 50 mbar dürfen in Deutschland nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!
- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
50 mbar
Durchfluss [kg/h]:
4,0
Schlauchanschluss:
GF x G 1/2 LH-KN
Zulassungen:
EG-Baumusterprüfung nach DGR
Weitere Suchbegriffe: gok sicherheitsventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.