ROTO Abeckkappe NX P Titan
Abdeckkappensets – Bandseite P Axerarm ohne Lasche
[A] Axerlager – Standard (P 3/130 & P 6/130)
[B] Axerarm – Standard / Tilt First (TF) / Schrägfenster (SF) ohne Lasche, Dreh- / Kippflügelfalzband
[C] Eckband – Standard
[D] Ecklager – Lasche
[E] Ecklager – Standard
Drehkipp-Beschlagsystem ROTO NX Durch innovative Weiterentwicklungen an einzelnen Bauteilen und Baugruppen wurde der Drehkipp-Beschlag weiter entscheidend verbessert und fit gemacht für die neuen Herausforderungen. So wird auf Basis des bewährten Roto NT das neue Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX mit vielseitigen Features und Funktionen geboten.
Mit Roto NX präsentieren wir ein zukunftsfähiges Beschlagsystem, das nachhaltig zu Ihrem Erfolg beiträgt und eine sichere Investition für die Zukunft darstellt.
Der Nutzenfokus liegt dabei stets auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Komfort und Design.
Geeignet für:
- Dreh-/Drehkippfenster aus den Rahmenmaterialien Holz und Kunststoff
- Flügelgewichte bis 150 kg