Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss
Artikel-Nr.:
     223-8430056
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     619704
EAN/GTIN:
     4041269205290

ROTO Haustürband 117H -6,25-7,75 V45 RAL 9001 Cremeweiss

Haustürband 117 H Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche
-
für Haupteingangstüren mit Blockprofilen bis 160 kg öffnende Türen
-
für Profilversätze von - 4,5 bis - 9,25 mm
- ohne Unterlegplatten

Produkteigenschaften
-
Verwendung DIN links / DIN rechts
-
Achs- und Tragstifte aus rostbeständigem Stahl
-
Verwendung von Standardwerkzeugen
-
Kunststoff-Lagerbuchse aus wartungsfreiem
Material
-
Nachstellen der Tür durch eine Person
-
Demontage der Achse nach oben möglich
-
zertifiziert nach DIN EN 1935:2002, Klasse 14
-
SKG** geprüft
-
Hoher Korrosionsschutz und hohe Dauerbelastbarkeit
-
Kraftvolle Verschraubung durch Torxschlüssel T 30
-
Farbvielfalt durch eloxalfähige und beschichtbare
Materialien

Der Roto 117 H ist ein hochwertiges und robustes Aufschraubband, das speziell für Haupt- und Nebeneingangstüren aus Blockprofilen entwickelt wurde. Mit seinen erstklassigen Eigenschaften und seiner zuverlässigen Konstruktion bietet es eine optimale Lösung für die Montage von Türen.



Das Roto 117 H Aufschraubband besteht aus zwei Teilen und gewährleistet eine sichere Befestigung der Tür. Das Bandgehäuse ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt, was eine hohe Stabilität und Belastbarkeit bietet. Es ist mit einer integrierten Verstellskala ausgestattet, die eine präzise Einstellung und Anpassung des Bands ermöglicht.




Die Lastabtragung am Flügel erfolgt über ein Kräftedreieck, was eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte und eine erhöhte Stabilität gewährleistet. Die Flügelbandabdeckung ist gegen Demontage gesichert, um eine zusätzliche Sicherheit zu bieten und eine ungewollte Demontage zu verhindern. Bei Bedarf kann der Achsstift von oben demontiert werden.




Das Roto 117 H Aufschraubband erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist CE-zertifiziert nach DIN EN 1935:2002. Es ist auch SKG**-zertifiziert und bietet somit eine geprüfte Sicherheit für Ihre Tür.




Der Roto 117 H Aufschraubband ist für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Es kann für Haupt- und Nebeneingangstüren aus Blockprofilen verwendet werden und ist speziell für nach außen öffnende Türen ausgelegt. Das Band unterstützt Türflügel mit einem Gewicht von bis zu 160 kg und ermöglicht Profilversätze von -4,5 bis -9,25 mm (= negativer Überschlag).




Die Justierung des Aufschraubbands kann im vollmontierten Zustand erfolgen, ohne dass die Befestigung gelöst werden muss. Das Band ist seitenverstellbar um +/-5 mm, höhenverstellbar um +4/-1 mm und anpressdruckverstellbar um +/-0,75 mm. Dadurch kann eine präzise Justierung und Anpassung der Tür erreicht werden.




Das Roto 117 H Aufschraubband bietet eine zuverlässige und präzise Einstellung für eine optimale Funktion der Tür. Mit seinen zertifizierten Sicherheitsstandards und seiner robusten Konstruktion ist es eine ausgezeichnete Wahl für hochwertige Eingangstüren aus Blockprofilen.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Haustürband
Ausführung:
117 H
Montage:
Aufschraubband zweiteilg
Flügelgewicht:
bis 160kg
Seitenverstellbar:
+/-5mm
Höhenverstellbar:
+4/-1mm
Anpressdruckverstellbar:
+/-0,75mm
Aufdeck:
-6,25 - -7,75
Farbe:
RAL 9001 Cremeweiss
System:
Solid S
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Anwendung:
Blockprofile (außen öffnende Türen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.