| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8432605 Herst.-Nr.: 122110-1220-24 EAN/GTIN: 4030646383096 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose LEO elastisch anthrazit-schwarz Gr.24 FHB LEO Artbeitshose elastisch, die optimale Mischung zwischen Robustheit und Beweglichkeit durch den Einsatz zwei unterschiedlicher Oberstoffe, ergonomisch perfekt, zusätzliche elastische 3D-Frinlock-Einsätze für mehr Dehnung im Bundbereich, Einsatz von 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich, Einschub für Kniepolster von oben, einmalige Kombination von verschließbarer Handy- , Stift-, Messer- und Zollstocktasche, dehnbare, geräumige Volumentasche mit Magnetknopf verschließbar, 2 Gesäßpattentaschen, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holster-Cordura-Taschen, typische FHB-Designelemente im Wadenbereich, einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm - optimale Mischung zwischen Robustheit und Beweglichkeit durch den Einsatz zwei unterschiedlicher Oberstoffe
- ergonomisch perfekt
- zusätzliche elastische 3D-Frinlock-Einsätze für mehr Dehnung im Bundbereich
- Einsatz von 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich
- Einschub für Kniepolster von oben
- einmalige Kombination von verschließbarer Handy- , Stift-, Messer- und Zollstocktasche
- dehnbare, geräumige Volumentasche mit Magnetknopf verschließbar
- 2 Gesäßpattentaschen
- passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holster-Cordura-Taschen
- typische FHB-Designelemente im Wadenbereich
- einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm
Weitere Informationen: | | Hauptmaterial: | 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn) | Hauptmaterialgewicht: | 320g/m² | elastisches Material: | 88% Polyamid, 12% Polyurethan | elastisches Materialgewicht: | 260g/m² | Wäsche: | 60°C Wäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | mäßig heiß bügeln | Reinigen: | Normalreinigung P | Trocknen: | Trocknen Strufe 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,35* | € 87,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,06* | € 87,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,45* | € 91,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,70* | € 93,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,77* | € 96,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|