Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Mittelverschluss waagerecht 590 FFB 600-800mm ohne Schnäpper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss waagerecht 590 FFB 600-800mm ohne Schnäpper
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss waagerecht 590 FFB 600-800mm ohne Schnäpper
Artikel-Nr.:
     223-8433255
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     603442
EAN/GTIN:
     4036263187031
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe

ROTO Mittelverschluss waagerecht 590 FFB 600-800mm ohne Schnäpper

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelverschluss
Ausführung:
590
Einsatzort:
Waagerecht
Flügelfalzbreite:
600-800mm
Länge:
590mm
Kürzbar:
200mm
Anzahl Schließzapfen:
0
Beschlagsystem:
Patio Alversa
Beschlagart:
Parallelschiebe, Kippschiebe
Einsetzbar:
Grundsicherheit, RC 1 N, RC 2, RC 2 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.