Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHLE Stoßgriff Serie 301 LA 2000 mm BA 1800 mm schräge Stütze Edelstahl feinmatt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEHLE BEHLE Stoßgriff Serie 301 LA 2000 mm BA 1800 mm schräge Stütze Edelstahl feinmatt poliert
Artikeldetailsicht BEHLE BEHLE Stoßgriff Serie 301 LA 2000 mm BA 1800 mm schräge Stütze Edelstahl feinmatt poliert
Artikeldetailsicht BEHLE BEHLE Stoßgriff Serie 301 LA 2000 mm BA 1800 mm schräge Stütze Edelstahl feinmatt poliert
Artikel-Nr.:
     223-8433605
Hersteller:
     Behle Beschläge
Herst.-Nr.:
     ES301.09.2000.1800
EAN/GTIN:
     4250086189250

BEHLE Stoßgriff Serie 301 LA 2000 mm BA 1800 mm schräge Stütze Edelstahl feinmatt poliert

Edelstahl Stangengriff zur einseitigen oder paarweisen Verwendung an Innen- und Außentüren
vorgerichtet für Montageset MS

Lieferung ohne Montageset

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Stoßgriff
Ø Griff:
30mm
Ø Stützen:
25mm
Ausführung Stützen:
45 Grad
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
feinmatt poliert
Länge:
2000mm
Befestigungsabstand:
1800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.