Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh) Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Artikel-Nr.:
     223-8438753
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31200S146
EAN/GTIN:
     4043692388021
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 Gr. 46 - Weite 10 (Arbeitsschuh)

Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte
Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze
nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese
lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich
verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.
Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.




Weitere Informationen:
Fußänge:
290 - 297 mm
Fußbreite:
104 - 118 mm
Artikelname:
ERGO - MED 1300 ESD W10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,87*
€ 89,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 91,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,79*
€ 95,20*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 95,49*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 96,40*
€ 115,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,67*
€ 137,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,67*
€ 136,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,27*
€ 127,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.