Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8443438
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348597927
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD 3500 BOA SST SF, S3 SRC HRO CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Nahtfreie Schuhkonstruktion
Sohle: BOA® Fit System, Laufsohle Perbunan Athletic ESD
Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, Multiflex® Technologie
Material: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (112 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 130,61*
€ 165,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 125,46*
€ 165,04*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,03*
€ 196,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,58*
€ 194,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,74*
€ 182,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,51*
€ 171,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,61*
€ 155,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.