Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8443869
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348598443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitsschuh hoch VD 3800 BOA SST SF S3 Gr. 46 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Ultraleichte und glatte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Athletic ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (112 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
46
Sicherheitsklasse:
S3 | ohne
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel steitz s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 128,61*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 101,08*
€ 128,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 118,45*
€ 154,46*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,70*
€ 153,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,66*
€ 150,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,84*
€ 134,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.