Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8445111
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348644119
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh P VD PRO 1100 VF S1P Gr. 42 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 VF, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
• Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
• Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse
Sohle: Laufsohle TPU Athletic ESD, VARIO Multiflex® Technologie
Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Material: Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX mit SECURA VARIO® SYSTEM


Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
NB
Neu-Kennzeichen:
NEU
Lieferkennzeichen:
x
Herstellerartikelnummer:
VD PRO 1100 VF NB/42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,10*
€ 167,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,21*
€ 165,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,05*
€ 158,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,39*
€ 149,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.