Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA SF S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA SF S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA SF S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA SF S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8445464
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348608210
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 BOA SF S3 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - BOA® Fit System - Geschlossene Lasche - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD


Weitere Informationen:
ESD:
Ja
Norm:
EN ISO 20345:2011
Weite:
NB
Größe:
44
Hauptfarbe:
Schwarz
Nebenfarbe:
Blau
Zehenschutz:
Aluminiumkappe
Obermaterial:
Mikrofaser
Schutzklasse:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
DGUV Regel 112-191:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 111,05*
€ 141,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 141,42*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,42*
€ 168,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,87*
€ 165,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,48*
€ 155,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,12*
€ 147,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,05*
€ 132,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.