Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD S2 Gr. 40 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD S2 Gr. 40 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD S2 Gr. 40 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD S2 Gr. 40 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8448627
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348524367
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550 ESD S2 Gr. 40 - normale Weite (Arbeitsschuh)

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Active ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
NB (99 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
weiß
Schuhgröße:
40
Sicherheitsklasse:
S2 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,48*
€ 207,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,01*
€ 202,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 162,33*
€ 193,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,79*
€ 183,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,76*
€ 165,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.