Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL
Artikel-Nr.:
     223-8449222
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471/17/2XL
EAN/GTIN:
     4045981018145
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

HAKRO Sweatshirt Premium Nr.471 weinrot Gr.2XL

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
(ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester; grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
ColorDescription:
weinrot
Size:
2XL
Gender:
Unisex
ArmLenght:
1/1-Arm
ItemsPerBag:
5
ItemsPerBox:
25
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 26,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 26,13*
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 26,82*
9 Tage
215
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 28,27*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,89*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,84*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,68*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,18*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,22*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,11*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,09*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,29*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.