Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)
Artikel-Nr.:
     223-8449389
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     861167
EAN/GTIN:
     4036263480637
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Scherenlager

ROTO Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß (Scherenlager)

Abdeckkappe Axerlager NX R072 weiß

Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.



Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.




Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen




Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen sicher fixiert und einen wirksamen Schutz vor Einbrüchen bietet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Büro.




Die Montage und Justierung der Roto Drehkippbeschläge ist einfach und problemlos. Sie können an Fensterrahmen verschiedener Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Die Beschläge ermöglichen eine präzise Einstellung der Fensterflügel, um eine optimale Dichtung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.




Die Roto Drehkippbeschläge NX sind eine erstklassige Wahl für moderne Drehkippfenster. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer verbesserten Sicherheit bieten sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine optimale Fensterfunktion. Egal ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden, die Beschläge von Roto sind eine ausgezeichnete Wahl.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Abdeckkappe Axerlager
Ausführung:
Standard
Beschlagsystem:
NX
Bandseite:
P
System:
P 3/130 + P 6/130
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Material:
Kunstsoff
Farbe:
Weiss
Rahmenausführung:
Kunstsoffsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2400
300
€ 8,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1 Tag
900
1
€ 5,90*
ab € 0,3665*
€ 0,6965*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.