Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40 ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40
Artikel-Nr.:
     223-8449799
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89601-40
EAN/GTIN:
     4030839318539
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

ELTEN Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) CLAY ESD F2A Gr.40







Ob die Katze auf dem Dach oder ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus – für besondere Einsatzgebiete und die Personen, die anderen helfen, braucht es Fußschutz, auf den man sich verlassen kann. Mit den Feuerwehrstiefeln der ELTEN FIRE Reihe schützen wir all diejenigen, die uns in der Not zur Seite  stehen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien, qualitative Verarbeitung und höchste Standards – nichts anderes sollten unsere Träger von uns erwarten. Sicherheit für diejenigen, die unsere Welt ein Stück sicherer machen.



Für all die Alltagshelden, die die Passform ihres Feuerwehr­stiefels noch individueller auf ihr Einsatzgebiet abstimmen möchten, haben wir nun auch Modelle mit BOA Fit System im Angebot.

Mit dem BOA Fit System ist Ihr Feuerwehrstiefel im Handumdrehen einsatzbereit. Mehr zur Lebensdauer und der BOA  erfahren Sie .





Feuerwehrstiefel müssen einiges abkönnen. Daher kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz. Für lange Haltbarkeit und besseren Schutz vor Abrieb und Schmutz schützt hydrophobiertes Waterproof-Rindleder. Sicherheitsreflektoren sorgen für optimale Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen. Unsere Stiefel sind mit feuerfesten Nähten und Senkeln versehen, so dass diese im Ernstfall schwer entflammbar und feuerfest sind. Damit bei brenzligen Einsätzen keine Druckstellen entstehen und die ganze Zeit ein hoher Tragekomfort gewährleistet werden kann, sind der Schaftrand und die Knöchel, Laschen und Kragen weich gepolstert. Die Feuerwehrstiefel sind im Inneren mit einer GORE-TEX Membran versehen, die das Klima auch unter sehr heißen Bedingungen reguliert und für ein ausgeglichenes Klima im Schuh sorgt und dennoch Wasserdichtigkeit garantiert.



Ein auswechselbarer Kombinationreißverschluss (außer beim Schlupfstiefel) ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg und optimale Anpassung an den Fuß. Sollte der Reißverschluss verschlissen sein, lässt sich dieser austauschen.



Zur Sicherheitsausstattung der Stiefel gehört noch eine Stahlkappe, die die Zehen vor herabfallenden Gegenständen schützt – denn bei Bergungen oder Löscharbeiten kann schnell mal schweres Gerät die Füße treffen. Für die nötige Durchtritthemmung gemäß EN ISO 20345 S3 sorgt die eingesetzte Stahlzwischensohle, die Gefahren von unten erfolgreich abwehrt.



Die grobstollige Laufsohle mit Steilfrontabsatz unterstützt sicheres Gehen auf fast allen Untergründen und die breite, abriebfeste Überkappe bewahrt zusätzlich vor frühzeitigem Verschleiß des Stiefels durch Abrieb. Mit den modernen und bestens ausgerüsteten Feuerwehrstiefeln der ELTEN Fire Reihe sind Extremsituation sicher zu meistern.





Ein 100%-iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht sichergestellt werden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich ist, Persönliche Schutzausrüstung so zu gestalten, dass ein hoher Schutzgrad gegeben ist. Die Schutzwirkung kann, unter anderem, durch das folgende Funktionsprinzip erreicht werden: Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen. Ein Schnittschutzschuh der Schutzklasse 2 übersteht 24 m/s Kettengeschwindigkeit.





Bei Regen, im Schatten, in der Dämmerung und in der Dunkelheit werden Menschen mit dunkler Kleidung erst auf eine Entfernung von rund 30 Metern bemerkt. Die Ausstattung mit reflektierenden Materialien bietet zusätzlichen Schutz durch gute Sichtbarkeit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen.





NOMEX von DuPont™ ist eine Hochleistungsfaser aus einer patentierten Mischung von 95% NOMEX und 5% KEVLAR, hochfestem Aramid. NOMEX bietet ein Optimum an Flammenfestigkeit, Hitzeschutz und Chemikalienbeständigkeit. Es ist selbstverlöschend, schmilzt nicht und tropft nicht. Die Feuerbeständigkeit wird durch Reinigung nicht beeinträchtigt.





ALL-WEATHER-MEMBRAN

Schuhe mit Gore-Tex Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.






  • ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG

    aus Gummi (ELTEN POWER) bzw. Gummi/PU (Steinau)

  • STARKES PROFIL

    Die Profiltiefe von 6 Millimetern sorgt für sicheren Halt auf fast jedem Untergrund und natürlich für ausgezeichneten Grip auf Eis und Schnee.

  • EXTREM HITZEBESTÄNDIG

    bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C

  • ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG

  • HERVORRAGENDE SELBST­REINIGUNGS­EIGENSCHAFTEN

    Die Anordnung der Profilstollen begünstigt, dass Schmutz sich eigenständig wieder löst oder sich leicht herausklopfen lässt. Das optimiert die Rutschsicherheit.

  • SRC SLIP RESISTANCE

    Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln und Stahlboden mit Glycerin. Unter Druck mit Schmiermittel, auf zwei verschiedenen Oberflächen nach DIN EN 13287 gemessen.

  • STEILFRONTABSATZ

    dient als optimale Steighilfe auf Leitern und verhindert somit das Abrutschen.







Feuerwehrstiefel müssen einiges abkönnen. Daher kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz. Für lange Haltbarkeit und besseren Schutz vor Abrieb und Schmutz schützt hydrophobiertes Waterproof-Rindleder. Sicherheitsreflektoren sorgen für optimale Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen. Unsere Stiefel sind mit feuerfesten Nähten und Senkeln versehen, so dass diese im Ernstfall schwer entflammbar und feuerfest sind. Damit bei brenzligen Einsätzen keine Druckstellen entstehen und die ganze Zeit ein hoher Tragekomfort gewährleistet werden kann, sind der Schaftrand und die Knöchel, Laschen und Kragen weich gepolstert. Die Feuerwehrstiefel sind im Inneren mit einer GORE-TEX Membran versehen, die das Klima auch unter sehr heißen Bedingungen reguliert und für ein ausgeglichenes Klima im Schuh sorgt und dennoch Wasserdichtigkeit garantiert.



Ein auswechselbarer Kombinationreißverschluss (außer beim Schlupfstiefel) ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg und optimale Anpassung an den Fuß. Sollte der Reißverschluss verschlissen sein, lässt sich dieser austauschen.



Zur Sicherheitsausstattung der Stiefel gehört noch eine Stahlkappe, die die Zehen vor herabfallenden Gegenständen schützt – denn bei Bergungen oder Löscharbeiten kann schnell mal schweres Gerät die Füße treffen. Für die nötige Durchtritthemmung gemäß EN ISO 20345 S3 sorgt die eingesetzte Stahlzwischensohle, die Gefahren von unten erfolgreich abwehrt.



Die grobstollige Laufsohle mit Steilfrontabsatz unterstützt sicheres Gehen auf fast allen Untergründen und die breite, abriebfeste Überkappe bewahrt zusätzlich vor frühzeitigem Verschleiß des Stiefels durch Abrieb. Mit den modernen und bestens ausgerüsteten Feuerwehrstiefeln der ELTEN Fire Reihe sind Extremsituation sicher zu meistern.



Feuerwehrstiefel müssen einiges abkönnen. Daher kommen hochwertigste Materialien zum Einsatz. Für lange Haltbarkeit und besseren Schutz vor Abrieb und Schmutz schützt hydrophobiertes Waterproof-Rindleder. Sicherheitsreflektoren sorgen für optimale Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen. Unsere Stiefel sind mit feuerfesten Nähten und Senkeln versehen, so dass diese im Ernstfall schwer entflammbar und feuerfest sind. Damit bei brenzligen Einsätzen keine Druckstellen entstehen und die ganze Zeit ein hoher Tragekomfort gewährleistet werden kann, sind der Schaftrand und die Knöchel, Laschen und Kragen weich gepolstert. Die Feuerwehrstiefel sind im Inneren mit einer GORE-TEX Membran versehen, die das Klima auch unter sehr heißen Bedingungen reguliert und für ein ausgeglichenes Klima im Schuh sorgt und dennoch Wasserdichtigkeit garantiert.



Ein auswechselbarer Kombinationreißverschluss (außer beim Schlupfstiefel) ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg und optimale Anpassung an den Fuß. Sollte der Reißverschluss verschlissen sein, lässt sich dieser austauschen.



Zur Sicherheitsausstattung der Stiefel gehört noch eine Stahlkappe, die die Zehen vor herabfallenden Gegenständen schützt – denn bei Bergungen oder Löscharbeiten kann schnell mal schweres Gerät die Füße treffen. Für die nötige Durchtritthemmung gemäß EN ISO 20345 S3 sorgt die eingesetzte Stahlzwischensohle, die Gefahren von unten erfolgreich abwehrt.



Die grobstollige Laufsohle mit Steilfrontabsatz unterstützt sicheres Gehen auf fast allen Untergründen und die breite, abriebfeste Überkappe bewahrt zusätzlich vor frühzeitigem Verschleiß des Stiefels durch Abrieb. Mit den modernen und bestens ausgerüsteten Feuerwehrstiefeln der ELTEN Fire Reihe sind Extremsituation sicher zu meistern.




Weitere Informationen:
Artikelname:
CLAY ESD F2A
Artikebezeichnung:
Feuerwehrschlupfstiefel (Form D)
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Herstellernummer:
89601-40
Größe:
Gr.40
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
keine Lasche
Brandsohle:
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Sohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
Spitzenschutz:
Abriebfester Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Zusatzinfo 1:
Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Weiches Knöchelpolster, Flexzonen
Zusatzinfo 2:
Steilfrontabsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 99,55*
€ 123,27*
8 Tage
9
€ 4,90*
ab € 100,07*
€ 123,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 123,72*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 126,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 134,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,27*
€ 146,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,60*
€ 144,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,60*
€ 133,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.