Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORZ Schlüssel für Unterflurhydrant Ausführung C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STORZ STORZ Schlüssel für Unterflurhydrant Ausführung C
Artikeldetailsicht STORZ STORZ Schlüssel für Unterflurhydrant Ausführung C
Artikeldetailsicht STORZ STORZ Schlüssel für Unterflurhydrant Ausführung C
Artikel-Nr.:
     223-8455067
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791267
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant Rohrleitung

STORZ Schlüssel für Unterflurhydrant Ausführung C

Schlüssel für Über- und Unterflurhydranten

• DIN 3223
Weitere Informationen:
PG:
Schlüssel für Unterflurhydranten
Norm:
DIN 14822 Kupplungsschlüssel für Feuerwehrarmaturen
Basis:
Hakenschlüssel
Farbe:
grau
Branche:
alle Industrien
Farbton:
stahlgrau
Gewicht:
5400 g
Nennhöhe:
50 mm
Nennbreite:
400 mm
Nennlänge:
1080 mm
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Wasserentnahme
Für Storz Größe:
Typ C
Innenvierkantweite:
32
Material Schlüssel:
Stahl (ST)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,95*
€ 50,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 54,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,49*
€ 54,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,80*
€ 58,01*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 48,51*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.