Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 3000-2
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 3000-2
Artikel-Nr.:
     223-8455966
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053981987569
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 3000-2

Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Ganzstahlgehäuse
• Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
• Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
• Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
• Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
• Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
• Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
• Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 3,0/2
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
6,0 m
Kettenmaße d x t:
8 x 24 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
10 mm
Hubkraft bei Nennlast:
37,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
27,0 kg
Herstellerartikelnummer:
192058155
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 578,45*
€ 649,64*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 568,23*
€ 652,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 609,61*
€ 679,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,33*
€ 757,66*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 742,55*
€ 815,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,14*
€ 960,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,14*
€ 934,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,79*
€ 913,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,55*
€ 883,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.