Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-2
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-2
Artikel-Nr.:
     223-8455967
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053981987576
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-2

Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Ganzstahlgehäuse
• Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
• Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
• Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
• Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
• Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
• Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
• Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 3,0/2
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
10,0 m
Kettenmaße d x t:
8 x 24 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
10 mm
Hubkraft bei Nennlast:
37,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
27,0 kg
Herstellerartikelnummer:
192058156
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 787,48*
€ 865,71*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 778,63*
€ 869,97*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 829,64*
€ 906,61*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 895,80*
€ 1.007,02*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 999,11*
€ 1.086,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,93*
€ 1.293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,84*
€ 1.285,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,45*
€ 1.229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,09*
€ 1.209,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,11*
€ 1.188,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.