Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 5000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 5000-2
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 5000-2
Artikel-Nr.:
     223-8455968
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053981987583
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YALE Stirnradflaschenzug 6m VS III, 5000-2

Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Ganzstahlgehäuse
• Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
• Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
• Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
• Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
• Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
• Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
• Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 5,0/2
Tragfähigkeit:
5000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
6,0 m
Kettenmaße d x t:
10 x 30 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
8 mm
Hubkraft bei Nennlast:
41,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
43,0 kg
Herstellerartikelnummer:
192058157
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 851,72*
€ 928,53*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 827,63*
€ 933,04*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 891,58*
€ 971,75*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 953,10*
€ 1.072,27*
Lager 223
7
Frei Haus
ab € 1.071,44*
€ 1.163,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,30*
€ 1.377,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,52*
€ 1.333,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,88*
€ 1.305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,44*
€ 1.275,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.