Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 5000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 5000-2
Artikeldetailsicht YALE YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 5000-2
Artikel-Nr.:
     223-8455969
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053981987590
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YALE Stirnradflaschenzug 10m VS III, 5000-2

Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Ganzstahlgehäuse
• Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
• Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
• Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
• Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
• Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
• Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
• Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 5,0/2
Tragfähigkeit:
5000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
10,0 m
Kettenmaße d x t:
10 x 30 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
8 mm
Hubkraft bei Nennlast:
41,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
43,0 kg
Herstellerartikelnummer:
192058158
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.048,99*
€ 1.137,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.037,36*
€ 1.137,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.105,27*
€ 1.197,55*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.163,87*
€ 1.308,37*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 1.328,90*
€ 1.434,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,13*
€ 1.706,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,75*
€ 1.691,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,56*
€ 1.639,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,11*
€ 1.607,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,90*
€ 1.581,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.