Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK6085-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK6085-A/0-10
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK6085-A/0-10
Artikel-Nr.:
     223-8457691
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035629-9065
EAN/GTIN:
     4012802369014
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager

INA Axial-Nadelkranz AXK6085-A/0-10

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Weitere Informationen:
Masse:
33,048 g
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
60 mm
Außendurchmesser [D c]:
85 mm
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
3 mm
Laufbahnmaße [E a]:
83 mm
Laufbahnmaße [E b]:
65 mm
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
45000 N
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
234000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
3950 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
1590 1/min
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,07*
2 Tage
1501
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,34*
5 Tage
1501
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,50*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 4,35*
€ 5,83*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.