Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR75X85X25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR75X85X25-XL
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR75X85X25-XL
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR75X85X25-XL
Artikeldetailsicht INA INA Innenring IR75X85X25-XL
Artikel-Nr.:
     223-8457966
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000023205-0000
EAN/GTIN:
     4012802044782
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring

INA Innenring IR75X85X25-XL

Innenring IR..-XL, zylindrisch


Weitere Informationen:
Masse:
0,237 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
75 mm
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F]:
85 mm
Breite [B]:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 21,50*
2 Tage
85
1
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 22,61*
1
€ 3,19*
ab € 20,29*
€ 26,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,79*
€ 26,88*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 22,37*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.