Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K52X57X12-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Nadelkranz K52X57X12-A/0-7
Artikeldetailsicht INA INA Nadelkranz K52X57X12-A/0-7
Artikel-Nr.:
     223-8458108
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000088617-6063
EAN/GTIN:
     4012802369083
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz

INA Nadelkranz K52X57X12-A/0-7

Nadelkranz K, 1-reihig
Weitere Informationen:
Masse:
21,2 g
Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w]:
52 mm
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w]:
57 mm
Breite [B c]:
12 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
18000 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
36500 N
Grenzdrehzahl [n G]:
9000 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
5400 1/min
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 6,23*
€ 8,41*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 13,42*
1
€ 3,19*
ab € 10,32*
€ 13,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.