Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring LR45X50X20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Innenring LR45X50X20,5
Artikeldetailsicht INA INA Innenring LR45X50X20,5
Artikel-Nr.:
     223-8458171
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000059900-0000
EAN/GTIN:
     4012802055924
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring

INA Innenring LR45X50X20,5

Innenring LR, zylindrisch
Weitere Informationen:
Masse:
58,9 g
Bohrungsdurchmesser [d]:
45 mm
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F]:
50 mm
Breite [B]:
20,5 mm
Fasenwinkel:
30 °
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 5,26*
€ 7,22*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,24*
1
€ 3,19*
ab € 6,75*
€ 9,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,39*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 7,76*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.