| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8458518 Herst.-Nr.: 050782827-0000 EAN/GTIN: 4054371657185 |
| |
|
| | |
| INA Nadel-Schrägkugellager NKIB5901-XL Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend Weitere Informationen: | | Masse: | 33,7 g | Bohrungsdurchmesser [d]: | 12 mm | Außendurchmesser [D]: | 24 mm | Breite [B]: | 17,5 mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 8600 N | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 8300 N | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 2700 N | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 3450 N | Grenzdrehzahl [n G]: | 23600 1/min | Bezugsdrehzahl [n ϑr]: | 21000 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,71* | € 23,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,86* | € 23,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,52* | € 28,31* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,17* | € 29,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,35* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|