Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459337 Herst.-Nr.: 31133273 EAN/GTIN: 4007220097236 |
| |
|
| | |
| Schleifstift ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL EDGE, 6-mm-Schaft Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 2040 | Kopf-Ø x Höhe: | 20 x 40 mm | Körnung: | 30 | max. Drehzahl: | 32400 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Guss: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 31133273 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,87* | € 2,43* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,44* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,95* | € 2,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,92* | € 2,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,48* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|