Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8459375
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     430523
EAN/GTIN:
     4017359335765
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
lessmann topfbürste messing

LESSMANN Miniatur-Topfbürste Messing gewellt 18x0,1mm

Miniaturbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
18 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
6 mm
Drahtstärke:
0,1 mm
NE-Metall:
empfohlen
Holz, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
430523
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,08*
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,16*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,25*
23 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,39*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.