| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459394 Herst.-Nr.: 430322 EAN/GTIN: 4017359289181 |
| |
|
| | |
| LESSMANN Miniatur-Topfbürste Edelstahl gewellt 15x0,1mm Miniaturbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt Ausführung: Schaft-Ø 3 mm. Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen. Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 15 mm | Arbeitsbreite: | 2 mm | Besatzlänge: | 5 mm | Drahtstärke: | 0,1 mm | INOX: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 430322 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,26* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,27* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|