| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459518 Herst.-Nr.: 124971L1212P253 EAN/GTIN: 4030456136431 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel HM DIN4971 links 12x12x100 mm, P25/30 Gerader Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4971/ISO 1, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 124971L1212P253 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,61* | € 4,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,65* | € 5,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,67* | € 5,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,70* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|