| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459624 Herst.-Nr.: 01A102,5040 EAN/GTIN: 4030456000855 |
| |
|
| | |
| WILKE Gravierstichel HSSE FORM A 2,5x40mm Gravierstichel, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Einseitig vorprofiliert (Halbierung mit 0,1 mm Aufmaß), mit gerader Schneide (Schneidenlänge 1,5 x D). Ein Ende unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 2,5 mm | Schneidenlänge: | 3,7 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 01A102,5040 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,80* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,43* | € 6,52* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 9,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 9,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,45* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|