Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30
Artikel-Nr.:
     223-8459626
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     124981L2012P253
EAN/GTIN:
     4030456152318
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981

WILKE Drehmeissel HM DIN4981 links 20x12x125mm, P25/30

Stechdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4981, ISO 7, P25/P30, links

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schaft-vierkant:
20 x 12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Stechbreite:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
124981L2012P253
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,79*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,99*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,09*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,19*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L1208P253
ab € 3,28*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1208P253
ab € 3,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L1610P253
ab € 3,53*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R1610P253
ab € 3,54*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2012P253
ab € 4,25*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981L2516P253
ab € 6,06*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124981R2516P253
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.