Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm WILKE
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm WILKE
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm WILKE
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     223-8460167
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054954T0600R
EAN/GTIN:
     4030456090689
Suchbegriffe:
DIN 4954
DIN 4954 Drehmeißel
DIN 4954 Innen-Eckdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4954

WILKE Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 6x125mm

Innen-Eckdrehmeißel, HSS-E, DIN 4954, rechts, Schaft rund

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.
Weitere Informationen:
Schaft-rund(Vollmaterial):
6 mm
Gesamtlänge rund(Vollmaterial):
125 mm
Kleinster Bohr-Ø rund(Vollmaterial):
16 mm
Herstellerartikelnummer:
054954T0600R
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,22*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 19,13*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 20,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,82*
€ 21,42*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 20,68*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.