Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z
Artikel-Nr.:
     223-8460209
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2050060480AD
EAN/GTIN:
     4053569841689
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1838B 50x0.60x13mm, 48 Z

Metallkreissägeblatt, Form B

Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Ø j15:
50 mm
Breite j11:
0,6 mm
Bohrung H7:
13 mm
Zähnezahl:
48
Stahl:
25 | 15
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Guss GG/GTS:
25
Alu:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
N2050060480AD
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 50mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 15,21*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 15,22*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 16,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,99*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.