| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460856 Herst.-Nr.: 01A1012160 EAN/GTIN: 4030456000695 |
| |
|
| | |
| WILKE Gravierstichel HSSE FORM A 12,0x160mm Gravierstichel, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Einseitig vorprofiliert (Halbierung mit 0,1 mm Aufmaß), mit gerader Schneide (Schneidenlänge 1,5 x D). Ein Ende unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 12 mm | Schneidenlänge: | 18 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Herstellerartikelnummer: | 01A1012160 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,56* | € 47,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,49* | € 47,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 39,76* | € 49,52* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,47* | € 50,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 51,07* | € 62,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|