Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8460909
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629355
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Schaftfräser VHM-HPC 3,0mm, Z3 HB TA-C

Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
3 mm
Halsfreischliff l3:
2,9 mm
Hals-Ø d3:
2,9 mm
Schneidenlänge l2:
12 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
Schafttyp:
HB
Alu:
0,01 mm | 730
Alu > 8% Si:
650
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
260
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629355
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,58*
€ 32,41*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 32,45*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 24,00*
€ 33,24*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 24,98*
€ 34,95*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 27,64*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.