Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z
Artikel-Nr.:
     223-8460981
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784617550
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt format 68 mm
kreissägeblatt

FORMAT Rohr-Kreissägeblatt HSS-E GF 68x1,6x16mm, 44Z

Metallkreissägeblatt für GF-Sägen

Ausführung: Gehärtet und mehrfach angelassen auf 65–66 HRC. Mit Bund, ohne Nebenlöcher. Zahnform: BW.

Anwendung: Auf tragbaren GF-Rohrsägen einsetzbar. Die Sägeblätter sind mehrfach nachschärfbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Breite x Bohrung:
68 x 1,6 x 16 mm
für Wandstärken:
2,5-7 mm
Zähnezahl BW:
44
Zahnteilung T:
4,9 mm
Stahl:
25 | 20
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
10
Alu:
700
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
300
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784617550
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 32,81*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 33,82*
3 Tage
14
€ 4,30*
ab € 24,68*
€ 34,55*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,07*
€ 37,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.