Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm
Artikel-Nr.:
     223-8460995
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784631655
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschraube 0-25 mm
einbaumessschraube

FORMAT Einbaumessschraube , 0,01mm 0-25mm

Einbaumessschraube

Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
0-25 mm
Ablesung:
0,01 mm
a:
10 mm
b:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784631655
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 15,63*
€ 22,02*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 22,06*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 22,24*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 16,35*
€ 23,38*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 17,96*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.