Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461203
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784630115
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser

FORMAT Radiusfräser VHM 5,0mm, Z2 kurz HA TA-C

Radiusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
5 mm
Radius:
2,5 mm
Halsfreischliff l3:
18 mm
Hals-Ø d3:
4,9 mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
54 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
5 mm
Alu:
0,05 mm | 600
Alu > 8% Si:
540
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784630115
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 34,19*
€ 45,81*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 45,82*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 35,76*
€ 48,53*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 51,93*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 44,75*
€ 59,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.