Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461245
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629676
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Torusfräser VHM 6/2,0mm, Z2 kurz HA TA-C

Torusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
6 mm
Eckenradius r:
2 mm
Halsfreischliff l3:
21 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Alu:
0,03 mm | 180
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629676
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 35,83*
€ 46,65*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,03*
€ 46,69*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 37,06*
€ 48,01*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,64*
€ 50,19*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 47,65*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.